出隅部などの異形部に一体的に追従して貼れる気密防水テープ
仕様
メーカー | 日東電工 | 型番 | No.6951 |
---|
幅 | 45mm | 長さ | 5m |
---|
厚さ | 1.3mm | 材質 | 基材:EPDMゴム 粘着剤:ブチルゴム系 |
---|
用途 | パイプ廻り部、窓台コーナー部、バルコニー手摺壁部の防水に | のり面 | 片面 |
---|
粘着力 | 3.6N/10mm | 引張強度 | 3.2N/10mm |
---|
三次元形状に施工できます。 |
補助材を用いることなく、施工できます。 |
立体的に貼ることができますので、防水信頼性が向上します。 |
カッター付個箱入 |
販売価格 | 3,030円(税抜)/
3,333円(税込)
| カタログ価格 | 3,030円(税抜)/3,333円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
11 (2024/04/30 12:25現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
---|
カタログページ | 1513ページ |
---|
代替品