すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MH-23

品名 : 50mmx 10m アルミテープ(艶無し)

貼りあとが目立ちにくい、特殊コーティング

仕様

メーカーニトムズ型番J3270
サイズ50mm×10m厚さ0.1mm
材質基材:軟質アルミ箔
粘着剤:アクリル系
用途門扉やシャッター、スチール製の防水・補修、各種金属製品のキズ隠しに
黒(ツヤなし)粘着力5.8N/10mm
貼りあとが目立ちにくい、ブラックタイプのアルミテープ
屋外での耐退色性に優れています。
屋内外用
販売価格

1,850(税抜)/ 2,035円(税込)

カタログ価格

1,850円(税抜)/2,035円(税込)

在庫数

最新在庫: 36

(2025/05/04 15:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1504ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1504ページ
  • エスコ便利カタログ1505ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top