すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MH-27

品名 : 50mmx2.0m 防水アルミテープ(ブチル)

雨がえし部の水漏れ対策に

仕様

メーカーニトムズ型番M8030
幅(mm)50長さ(m)2
厚さ(mm)0.5材質基材:ポリエステルフィルム+軟質アルミ箔
粘着剤:ゴム系
用途屋根・波板・雨どいなどの防水補修に粘着力10.88N/10mm
引張強度48.2N/10mm
耐候性・耐久性を高めるために肉厚アルミに防水性粘着剤をあわせ、雨がえし部などの水もれ対策に大活躍します。
密着用ヘラ付
屋外用
販売価格

840(税抜)/ 924円(税込)

カタログ価格

840円(税抜)/924円(税込)

在庫数

最新在庫: 104

(2025/06/25 20:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1504ページ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ1504ページ
  • エスコ便利カタログ1505ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top