すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944ML-58

品名 : 50mmx25m 養生テープ(内装用/ピンク)

仕様

メーカーダイヤテックス
型番Y-05-SK 50×25
幅(mm)50長さ(m)25
厚さ(mm)0.13さくら
入数(巻)1材質基材:ポリエチレン樹脂製ラミクロス
粘着剤:アクリル系粘着剤
粘着力2.8N/10mm引張強度46N/10mm
引張伸度12%SUS板保持力0.1%
用途住宅のフロア、階段、ドア枠、玄関、水回りなどの内装養生
硬質塩ビ素材に対して糊残りがしにくい。
基材が伸びない為、まっすぐにキレイに養生可能。
手で切りやすく、カールしにくい
剥離紙管
販売価格

485(税抜)/ 534円(税込)

カタログ価格

485円(税抜)/534円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/25 22:36現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA944ML-58 50mmx25m 養生テープ(内装用/ピンク)
EA944ML-58B 50mmx25m 養生テープ(内装用/ピンク/30巻)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top