すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MS-41

品名 : 12mmx33m/260℃ 耐熱マスキングテープ

高耐化学性、耐摩耗性

仕様

長さ33m厚さ0.06mm
耐熱温度260℃
高耐化学性、耐磨耗性
パウダーコーティング、エレクトロコーティング時のマスキング用。
耐熱塗装のマスキング用
12mm
追加説明●粘着剤、ゴム系とアクリル系の違い
ゴム系…多くの被着体との相性が良い。
アクリル系…耐候性、耐熱性に強い特徴があります。

販売価格

5,480(税抜)/ 6,028円(税込)

カタログ価格

5,480円(税抜)/6,028円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/08/04 11:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0160ページ

代替品

EA944MS-42
バリエーション一覧
EA944MS-41 12mmx33m/260℃ 耐熱マスキングテープ
EA944MS-42 25mmx33m/260℃ 耐熱マスキングテープ
ウェブカタログ画像
※画像はEA944MS-42(25mm幅)です。
  • ※画像はEA944MS-42(25mm幅)です。

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ160ページ
  • エスコ便利カタログ161ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top