クランプ付きで作業台などに固定でき、作業時に手元のガタつきを抑制します
仕様
適用テープ | 幅:50mm以内 テープ芯内径:76mm(3”) テープ外径:130mm以内 | 材質 | スチール |
---|
サイズ | 156×64×123(H)mm | クランプ板厚 | 最大53mm |
---|
重量 | 721g | | |
---|
クランプ付きで作業台などに固定でき、作業時に手元のガタつきを抑制します。 |
2つのリールが独立して動くので、細いテープを2つセットして使用することもできます。 |
販売価格 | 3,050円(税抜)/
3,355円(税込)
| カタログ価格 | 3,050円(税抜)/3,355円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
15 (2025/07/10 04:32現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 1691ページ |
---|