すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944NE-30

品名 : 30mmx15m 両面テープ(壁・床・カーペット用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日東電工型番No.523
広告、ポスターの接着に。
長さ15mテープ色
材質基材:布、粘着剤:ゴム系幅×厚さ(mm)30×0.55
内芯径76mm(3”)
販売価格

960(税抜)/ 1,056円(税込)

カタログ価格

960円(税抜)/1,056円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 05:46現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA944NE-30A
  • 品番

    EA944NE-30A

  • コメント

    変更点:内芯径、デザイン

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top