すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124LG-30A

品名 : ホースプラグ(真鍮製)

仕様

適用流体最高使用圧力1.6MPa
使用温度範囲95℃まで全長52mm
直径24mm重量70g
材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)
シール:NBR/HNBR
カプラー、コネクター付ホース同士の接続・延長に
販売価格

1,070(税抜)/ 1,177円(税込)

カタログ価格

1,070円(税抜)/1,177円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/09 16:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2522ページ
ウェブカタログ画像
  • L:52mm   D:24mm\nL1:24mm   L2:24mm
  • エスコ便利カタログ2522ページ
  • エスコ便利カタログ2523ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top