すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829CB-1

品名 : M 3-M10/6本組 ドリルタップビット(六角軸/HSS)

仕様

メーカーWera型番05104751001
商品名847/7<セット内容>・ドリルタップビット6本
・1/4”クイックビットホルダー(マグネット無)
・ケース
タップサイズ / ドリルサイズM3×0.5 / 2.5mm
M4×0.7 / 3.2mm
M5×0.8 / 3.8mm
M6×1.0 / 4.5mm
M8×1.25 / 6.2mm
M10×1.5 / 6.4mm
六角対辺1/4”(6.35mm)
1/4”クイックビットホルダー(マグネット無)全長:50mm
・ツールを使わず超高速でビットを交換できます。
・片手で操作できます。
・ドライバーを簡単にガイドできるフリーランニングスリーブ付き
材質HSS
ケースサイズ115(W)×90(H)mm総重量180g
対応被削材特殊合金鋼
下穴、ネジ切り、バリ取り用
下穴とタップ作業が1回で行えます。
電気ドリルと使用できます。
ビットを交換するには、スリーブを前方に押すだけです。
スプリング機構によりビットが磁石から持ち上げられ、ツールのロックが解除されます。
ビットは簡単に取り外すことができます。
クイックビットホルダーはセット専用商品に付き、単品品番はございませんが、EA611AX-9AがEA829CBセット内のクイックビットホルダーのマグネット付タイプとなっておりますので、ご利用下さい。
販売価格

22,600(税抜)/ 24,860円(税込)

カタログ価格

22,600円(税抜)/24,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/09 18:16現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0907ページ
その他関連
セット商品EA829CB-3 : M 3x0.5 /2.5x36mm ドリルタップ(六角軸/HSS)
セット商品EA829CB-4 : M 4x0.7 /3.2x39mm ドリルタップ(六角/HSS)
セット商品EA829CB-5 : M 5x0.8 /3.8x41mm ドリルタップ(六角軸/HSS)
セット商品EA829CB-6 : M 6x1.0 /4.5x44mm ドリルタップ(六角軸/HSS)
セット商品EA829CB-8 : M 8x1.25/6.2x51mm ドリルタップ(六角軸/HSS)
セット商品EA829CB-10 : M10x1.5 /6.4x59mm ドリルタップ(六角軸/HSS)
ウェブカタログ画像
  • コアドリル、ねじ切り、バリ取りを1回の操作で実行します。
  • 非磁性設計\n金属チップの不要な吸着を防ぎます。
  • スリーブを操作せずにビットをホルダーに押し込むことができます。
  • ラピッドアウト\nビットの交換はスリーブを前方に押すだけです。
  • エスコ便利カタログ906ページ
  • エスコ便利カタログ907ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top