すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829MB-3

品名 : M3x0.5 六角ダイス(SKS2)

仕様

用途ねじ山修正、錆とり用材質SKS_2
メートル並目
呼びM3×0.5対辺15mm
●材質:SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
対応被削材鉄軽金属 さらえ
販売価格

2,200円(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 22:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0912ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829MB-3 M3x0.5 六角ダイス(SKS2)
    EA829MB-4 M4x0.7 六角ダイス(SKS2)
    EA829MB-5 M5x0.8 六角ダイス(SKS2)
    EA829MB-6 M6x1.0 六角ダイス(SKS2)
    EA829MB-8 M8x1.25 六角ダイス(SKS2)
    EA829MB-10 M10x1.5 六角ダイス(SKS2)
    EA829MB-12 M12x1.75 六角ダイス(SKS2)
    EA829MB-14 M14x2.0 六角ダイス(SKS2)
    EA829MB-16 M16x2.0 六角ダイス(SKS2)
    EA829MB-18 M18x2.5 六角ダイス(SKS2)
    EA829MB-20 M20x2.5 六角ダイス(SKS2)
    EA829MB-22 M22x2.5 六角ダイス(SKS2)
    EA829MB-24 M24x3.0 六角ダイス(SKS2)
    EA829MB-27 M27x3.0 六角ダイス(SKS2)
    EA829MB-30 M30x3.5 六角ダイス(SKS2)
    EA829MB-36 M36x4.0 六角ダイス(SKS2)
    メイン画像
    • ねじ下穴ドリル径表
    • エスコ便利カタログ912ページ
    • エスコ便利カタログ913ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top