すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829JF-1.2

品名 : No.12x28 ハンドタップ2本組(HSS/UNF)

仕様

入組数2<セット内容>先:喰付4-5P
仕上:喰付2-3P
呼びNo.12×28全長50mm
■巾4.9mm材質HSS(ハイス)
対応被削材スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
アメリカねじ細目
販売価格

2,420(税抜)/ 2,662円(税込)

カタログ価格

2,420円(税抜)/2,662円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/08/21 19:04現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0904ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829JF-0.6 No. 6x40 ハンドタップ2本組(HSS/UNF)
    EA829JF-0.8 No. 8x36 ハンドタップ2本組(HSS/UNF)
    EA829JF-1 No.10x32 ハンドタップ2本組(HSS/UNF)
    EA829JF-1.2 No.12x28 ハンドタップ2本組(HSS/UNF)
    EA829JF-2 1/4"x28 ハンドタップ2本組(HSS/UNF)
    EA829JF-2.5 5/16"x24 ハンドタップ2本組(HSS/UNF)
    EA829JF-3 3/8"x24 ハンドタップ2本組(HSS/UNF)
    EA829JF-3.5 7/16"x20 ハンドタップ2本組(HSS/UNF)
    EA829JF-4 1/2"x20 ハンドタップ2本組(HSS/UNF)
    EA829JF-4.5 9/16"x18 ハンドタップ2本組(HSS/UNF)
    EA829JF-5 5/8"x18 ハンドタップ2本組(HSS/UNF)
    EA829JF-6 3/4"x16 ハンドタップ2本組(HSS/UNF)
    EA829JF-7 7/8"x14 ハンドタップ2本組(HSS/UNF)
    EA829JF-8 1 "x12 ハンドタップ2本組(HSS/UNF)
    その他関連
    関連商品EA829AX-205 : M5-M8 /110mm タップレンチ用エクステンションバー
    ウェブカタログ画像
    画像はEA829JF-2です。
    • 画像はEA829JF-2です。
    • ねじ下穴ドリル径表
    • エスコ便利カタログ904ページ
    • エスコ便利カタログ905ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top