すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944NJ-13

品名 : 13x0.18mm/33m 粘着テープ(ガラスクロス)

高強度と耐熱性に優れたガラスクロス粘着テープ

仕様

メーカー日東電工型番No.188UL
13mm長さ33m
総厚さ0.18mm材質基材:ガラスクロス
粘着剤:シリコーン系
用途耐熱トランスの層間・外装絶縁用途、部品の外層用途、コイルの結束や外層絶縁用途に引張強さ600~620N/19mm
伸び5%引きはがし粘着力6.7N/19mm
破壊電圧3.5kV電食係数0.96
機械的強度に優れ、綿やアセテートクロスに比べ約3倍の強度があります。(メーカー比)
180℃で長時間加熱しても電気特性は安定しています。
UL-510FRを取得しています。
寸法安定性が良好で、他のプラスチックに比べ、熱・湿度による影響が非常に少ないです。
販売価格

4,400(税抜)/ 4,840円(税込)

カタログ価格

4,400円(税抜)/4,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2024/04/28 23:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1518ページ
バリエーション一覧
EA944NJ-13 13x0.18mm/33m 粘着テープ(ガラスクロス)
EA944NJ-19 19x0.18mm/33m 粘着テープ(ガラスクロス)
EA944NJ-25 25x0.18mm/33m 粘着テープ(ガラスクロス)
EA944NJ-50 50x0.18mm/33m 粘着テープ(ガラスクロス)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1518ページ
  • エスコ便利カタログ1519ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top