すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944NK-12

品名 : 50mmx10m 防食テープ(シルバー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日東エルマテリアル型番No.51
塗覆装鋼管の溶接ジョイント部の防食及び鋼管の全面巻き防錆・防食用
厚さ0.4mm材質基材:塩化ビニール、粘着材:ゴム系
サイズ50mm×10m重量1巻入り
カラーシルバーグレー
販売価格

440(税抜)/ 484円(税込)

カタログ価格

440円(税抜)/484円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 16:38現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA944NK-12A
  • 品番

    EA944NK-12A

  • コメント

    変更点:引張強度・粘着力・伸び

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top