すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA957FL-13

品名 : 690x560x1460mm/6列10段 マルチストールカート/両面

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※お客様組立品仕様両面
引出し6列10段(引出し数:120個)サイズ690(W)×560(D)×1460(H)mm
引出し内寸81×72×80(H)mm引出し耐荷重約1kg(1個あたり)
引出し容量約0.5L(1個あたり)材質フレーム:亜鉛メッキ鋼合金
引き出し:ABS
窓:PS
重量41kg必要工具M6×M8両口スパナ
(+)#2ドライバー
キャスター付き両面移動式スタンド
丈夫な亜鉛メッキ鋼製フレームは、錆びにくいです。
耐久性に優れたABS樹脂製引出しを採用
落下防止構造の採用により、引き出しの脱落を防ぎ、スムーズな開閉を実現します。
中身が見える透明なPS樹脂製窓は、ラベル貼付スペースを備えています。
キャスターと頑丈なハンドルで、現場での組み立てや移動が簡単
4個の工業用強力キャスター付(2個はブレーキ付)
ネームタグ付
販売価格

110,000円(税抜)/ 121,000円(税込)

カタログ価格

110,000円(税抜)/121,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/29 15:50現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1591ページ
バリエーション一覧
EA957FL-3 690x560x1460mm/6列10段 マルチストールカート/片面
EA957FL-13 690x560x1460mm/6列10段 マルチストールカート/両面
その他関連
部品EA957FM-6 : 303x106x253mm/3列 2段 マルチストール
部品EA957FL-21 : 690x560x1460mm/ マルチストールカート用フレーム
ウェブカタログ画像
両面
  • 両面
  • ※画像は代表画像です。
  • 落下防止構造の採用により、引き出しの脱落を防ぎ、スムーズな開閉を実現します。
  • 取り外し可能な引き出しで、補充・清掃・作業台への移動が簡単です。
  • ネームタグ付き

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1590ページ
  • エスコ便利カタログ1591ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top