すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944NT-24A

品名 : 24mmx18m マスキングテープ(シーリング用 5巻)

躯体シーリングにも塗装にも使用可能なマスキングテープ

仕様

メーカー日東電工型番No.7280
24mm長さ18m
厚さ0.10mm材質基材:和紙原紙
粘着剤:ゴム系粘着剤
粘着力2.22N/18㎜引張強度70N/18mm
巻戻し力3.1N/18mm入数5巻
躯体シーリング、建築塗装のマスキングに。
テープのカール・蛇行が少なくラインをきれいに仕上げます。
養生後の紙切れ、のり残りがほとんどありません。
販売価格

1,060(税抜)/ 1,166円(税込)

カタログ価格

1,060円(税抜)/1,166円(税込)

在庫数

最新在庫: 72

(2025/12/16 16:09現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ0160ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944NT-15A 15mmx18m マスキングテープ(シーリング用 8巻)
    EA944NT-18A 18mmx18m マスキングテープ(シーリング用 7巻)
    EA944NT-20A 20mmx18m マスキングテープ(シーリング用 6巻)
    EA944NT-24A 24mmx18m マスキングテープ(シーリング用 5巻)
    EA944NT-30A 30mmx18m マスキングテープ(シーリング用 4巻)
    EA944NT-40A 40mmx18m マスキングテープ(シーリング用 3巻)
    EA944NT-50A 50mmx18m マスキングテープ(シーリング用 2巻)
    ウェブカタログ画像
    ※5巻入
    ※品番により入数・幅が異なります。
    • ※5巻入\n※品番により入数・幅が異なります。
    • ※品番により入数・幅が異なります。
    • エスコ便利カタログ160ページ
    • エスコ便利カタログ161ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top