すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944NV-110

品名 : 10mmx 7m 耐熱マスキングテープ(超曲面用)

仕様

メーカーソフト99コーポレーション(SOFT99)型番09220
サイズ10mm×7m厚さ0.1mm
材質基材:特殊ポリオレフィン
粘着剤:アクリル系
粘着力2.8N/10mm
入数1巻
複雑な形状にもよくなじむ特殊「ポリオレフィン基材」を採用し、思い通りの曲面を正確にトレースしてマスキングすることができます。
境目がくっきりと出るシャープな塗りわけラインで、精度が求められる塗装にも対応
耐熱仕様(約150℃)で焼付塗装にも対応
追加説明●粘着剤、ゴム系とアクリル系の違い
ゴム系…多くの被着体との相性が良い。
アクリル系…耐候性、耐熱性に強い特徴があります。

販売価格

760(税抜)/ 836円(税込)

カタログ価格

760円(税抜)/836円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2025/06/23 23:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0160ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ160ページ
  • エスコ便利カタログ161ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top