すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944NZ-100

品名 : 100mmx20m 固定テープ(仮設コード用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
配線コード向けに専用設計した養生テープ

仕様

メーカーダイヤテックス型番CK-06-BK
100mm長さ20m
厚さ0.17mm材質基材:ポリエチレンクロス
粘着剤:アクリル系
用途仮設工事、舞台、イベント設営、音響工事などの配線コード設置に粘着力3.2N/10mm
引張強度60N/10mmテープ色
テープ両端25mmに粘着付で、中央50mmは粘着なしになります。
コードに粘着剤がつきません。
テープ貼り付け後もコード位置の微調整可能
手切れ性があり作業性良好
販売価格

1,480(税抜)/ 1,628円(税込)

カタログ価格

1,480円(税抜)/1,628円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/15 05:30現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA944NZ-100A
  • 品番

    EA944NZ-100A

  • コメント

    品番変更・同一品です。

ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top