すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944PF-36

品名 : 24mmx18m 指摘テープ(和紙/5巻)

仕様

サイズ24mm×18m入数5巻
表示内容指摘材質和紙
重量(g)210
粘着式
「指摘」のメッセージが入った印刷テープ。
指摘箇所が一目瞭然で、糊残りが少ないため長期貼り置きも可能です。
携帯でき持ち運びに便利!
簡単に貼れて剥がせる優れもの。
販売価格

1,070(税抜)/ 1,177円(税込)

カタログ価格

1,070円(税抜)/1,177円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/25 21:56現在)

更新
商品入数5販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top