接触部に密着してすばやく固定する高粘着性のアクリル接着剤を備えています
仕様
幅(mm) | 19 | 長さ(m) | 4.5 |
---|
厚さ(mm) | 0.17 | 材質 | 基材:ポリエステルフィルム 粘着剤:アクリル系 |
---|
用途 | 目立たせたくない箇所への貼り付けや修理に | 内芯径 | 38mm(1.5”) |
---|
色 | 透明 | 粘着力 | 19.7N/mm |
---|
素早く固定!『T-REX』強力両面テープ |
高タック両面テープ |
肌に接着しにくい仕様&手切れ可能なため、簡単に使用することができます |
接着剤のように表面を汚さず、皮膚に付着しません。 |
セラミック、コンクリート、ガラス、布、金属、プラスチック、タイル、木材など、さまざまな表面に強力な接着力を発揮します。 |
販売価格 | 1,440円(税抜)/
1,584円(税込)
| カタログ価格 | 1,440円(税抜)/1,584円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
85 (2025/06/07 15:42現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
---|
カタログページ | 1484ページ |
---|