すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944TR-4

品名 : 48mmx27.4m 強力万能ダクトテープ(白)[T-REX]

紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます

仕様

テープ幅48mmテープ長27.4m
厚さ0.43mm材質基材:防水ポリエチレンフィルム
粘着剤:天然ゴム
用途配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定などに(93℃以下)
粘着力11.5N/10mm引張強度82.3N/10mm
屋内外用
高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ
紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。
粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します
耐候性・防水性に優れています
高張力のスクリム(薄手の特殊織物)をテープに織り込んでいるため、耐久性・強度に優れています
手で切ることができます。
レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどに使用できます
販売価格

3,540(税抜)/ 3,894円(税込)

カタログ価格

3,540円(税抜)/3,894円(税込)

在庫数

最新在庫: 72

(2025/06/07 14:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0034ページ1484ページ
ウェブカタログ画像
  • 手で切ることができます。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ34ページ
  • エスコ便利カタログ35ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top