すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944TR-5

品名 : 48mmx23.0m 強力万能ダクトテープ(橙)[T-REX]

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

23/10/24 ●厚み 誤:0.4mm 正:0.43mm (No.54,55 1157)

仕様

幅(mm)48長さ(m)23
厚さ(mm)0.43材質基材:防水ポリエチレンフィルム
粘着剤:天然ゴム
用途配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定などに内芯径76mm(3”)
耐熱温度93℃
粘着力11.5N/10mm引張強度82.3N/10mm
屋内外用
高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ
視認性の高い蛍光オレンジは安全マーキングとしても使用可能です
耐候性・防水性有
手で簡単に切れます。
粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します
ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています
レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどにも使用できます
紫外線耐性のある素材で作られているため、紫外線によるテープの粘着力の低下を防ぎます。
販売価格

2,820(税抜)/ 3,102円(税込)

カタログ価格

2,820円(税抜)/3,102円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/06 05:01現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA944TR-4
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top