すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944WB-50

品名 : 500mmx200m 防錆ストレッチフィルム(鉄用)

仕様

メーカーゼラスト(ZERUST)型番MCST1051
幅(mm)500長さ(m)200
厚さ(mm)0.025材質ポリエチレン
芯内径76mm(3”)カラーライトイエロー
用途小型の鉄系部品、出荷パレットなど
鉄専用
ストレッチの特性に防錆効果を加えていて、鉄系部品や鉄コイルなどの防錆梱包に最適です。
販売価格

8,790(税抜)/ 9,669円(税込)

カタログ価格

8,790円(税抜)/9,669円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/05/29 08:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1504ページ1693ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1504ページ
  • エスコ便利カタログ1505ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top