すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA945AD-1

品名 : 8.0x2.8mm ワイヤークリップ(100個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ8×2.8mmベースサイズ13×9.5mm
高さ5.2mm材質ナイロン66(UL94V-2取得)
ホワイト入数100個
粘着テープ付き
取付は粘着テープ式で細線束のクランプに最適です。
販売価格

2,730(税抜)/ 3,003円(税込)

カタログ価格

2,730円(税抜)/3,003円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/11/19 17:54現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ1177ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA947FA-107
    • 品番

      EA947FA-107

    • コメント

      仕様をご確認ください。

    バリエーション一覧
    EA945AD-1A 8.0x2.8mm ワイヤークリップ(10個)
    EA945AD-2A 4.0x4.0mm ワイヤークリップ(10個)
    EA945AD-3A 5.1x3.8mm ワイヤークリップ(10個)
    EA945AD-4A 12.5x3.7mm ワイヤークリップ(10個)
    EA945AD-5A 14.8x5.5mm ワイヤークリップ(10個)
    EA945AD-6A 9.3x1.0mm ワイヤークリップ(10個)
    EA945AD-7A 11.9x5.8mm ワイヤークリップ(10個)
    EA945AD-1 8.0x2.8mm ワイヤークリップ(100個)
    EA945AD-2 4.0x4.0mm ワイヤークリップ(100個)
    EA945AD-3 5.1x3.8mm ワイヤークリップ(100個)
    EA945AD-4 12.5x3.7mm ワイヤークリップ(100個)
    EA945AD-5 14.8x5.5mm ワイヤークリップ(100個)
    EA945AD-7 11.9x5.8mm ワイヤークリップ(100個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 100個入り
    • 単位:mm

    資料

    RoHS
    1. PDF
    2. PDF
    SDS英語
    1. PDF
    2. PDF
    • エスコ便利カタログ1176ページ
    • エスコ便利カタログ1177ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top