すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA945AH

品名 : M3-M6 プラスチックねじセット(ポリカーボネート)

仕様

<セット内容>
EA945AG-103:M3ナット(100個)
EA945AG-104:M4ナット(100個)
EA945AG-105:M5ナット(100個)
EA945AG-106:M6ナット(100個)
EA945AH-1312:M3×12mmねじ(100個)
EA945AH-1420:M4×20mmねじ(100個)
EA945AH-1520:M5×20mmねじ(100個)
EA945AH-1630:M6×30mmねじ(100個)
EA508M:255×190×40(H)mm パーツケース
材質ポリカーボネート総重量約607g
アイコン
販売価格

13,600(税抜)/ 14,960円(税込)

カタログ価格

13,600円(税抜)/14,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/06/28 18:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1328ページ
その他関連
セット商品EA945AG-103 : M3 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個)
セット商品EA945AG-104 : M4 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個)
セット商品EA945AG-105 : M5 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個)
セット商品EA945AG-106 : M6 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個)
セット商品EA945AH-1312 : M3x12mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
セット商品EA945AH-1420 : M4x20mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
セット商品EA945AH-1520 : M5x20mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
セット商品EA945AH-1630 : M6x30mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
セット商品EA508M : 255x190x40mm パーツケース
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1328ページ
  • エスコ便利カタログ1329ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top