すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA945AK-108

品名 : M 8 プラスチックナット(ナイロン/20個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質ナイロン66サイズ(A)M8×1.25mm
サイズ(B)14.5mm厚み(C)6.4mm
サイズ(D)12.8mm入数20個
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
並目ねじ
RoHS対応品
ピッチ1.25
販売価格

430(税抜)/ 473円(税込)

カタログ価格

430円(税抜)/473円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/17 05:18現在)

更新
商品入数20販売単位
バリエーション一覧
EA945AK-103 M 3 プラスチックナット(ナイロン/20個)
EA945AK-104 M 4 プラスチックナット(ナイロン/20個)
EA945AK-105 M 5 プラスチックナット(ナイロン/20個)
EA945AK-106 M 6 プラスチックナット(ナイロン/20個)
EA945AK-108 M 8 プラスチックナット(ナイロン/20個)
ウェブカタログ画像
入数は20個です。
  • 入数は20個です。
  • ※品番によりサイズ、入数が異なります。
  • ねじ系列表
  • A:M8×1.25mm、B:14.5mm、C:6.4mm、D:12.8mm

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top