すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA945AR-107

品名 : M3 x20mm 鍋頭小ねじ(RENY/20本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

並目ねじ
全ねじ
(+)ナベ頭
材質レニーサイズM3×20
ピッチ0.5入数20個
販売価格

570(税抜)/ 627円(税込)

カタログ価格

570円(税抜)/627円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/01 04:46現在)

更新
商品入数20販売単位
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA945AP-107
    バリエーション一覧
    EA945AR-101 M2 x 4mm 鍋頭小ねじ(RENY/20本)
    EA945AR-102 M2 x10mm 鍋頭小ねじ(RENY/20本)
    EA945AR-103 M2.6x 4mm 鍋頭小ねじ(RENY/20本)
    EA945AR-104 M2.6x10mm 鍋頭小ねじ(RENY/20本)
    EA945AR-105 M3 x 4mm 鍋頭小ねじ(RENY/20本)
    EA945AR-106 M3 x10mm 鍋頭小ねじ(RENY/20本)
    EA945AR-107 M3 x20mm 鍋頭小ねじ(RENY/20本)
    EA945AR-110 M4 x20mm 鍋頭小ねじ(RENY/20本)
    EA945AR-111 M5 x 8mm 鍋頭小ねじ(RENY/20本)
    EA945AR-112 M5 x10mm 鍋頭小ねじ(RENY/20本)
    EA945AR-113 M5 x20mm 鍋頭小ねじ(RENY/16本)
    EA945AR-114 M6 x10mm 鍋頭小ねじ(RENY/8本)
    EA945AR-115 M6 x20mm 鍋頭小ねじ(RENY/8本)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • ねじ系列表

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top