すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA945VK-5

品名 : 9x180mm かすがい(50本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質鉄(ユニクロメッキ)呼称9×180
線径6.8mm167mm
高さ30mm重量(1本あたり)64g
用途木材の接合や補強に。入数50本
販売価格

3,000(税抜)/ 3,300円(税込)

カタログ価格

3,000円(税抜)/3,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/08 13:09現在)

更新
商品入数50販売単位
バリエーション一覧
EA945VK-1 6x 90mm かすがい(100本)
EA945VK-2 6x120mm かすがい(100本)
EA945VK-3 9x120mm かすがい(50本)
EA945VK-4 9x150mm かすがい(50本)
EA945VK-5 9x180mm かすがい(50本)
メイン画像
●50本入
  • ●50本入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top