すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947AD-11

品名 : 1.0-5.0mm ボードアンカー(100個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ねじサイズM4下穴径9mm
ボード厚1~5mm材質スチール
入数は100本入りです。
販売価格

4,470(税抜)/ 4,917円(税込)

カタログ価格

4,470円(税抜)/4,917円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/18 00:30現在)

更新
商品入数100販売単位

代替品

EA945AL-4
  • 品番

    EA945AL-4

  • コメント

    同等品、50個入り

バリエーション一覧
EA947AD-11 1.0-5.0mm ボードアンカー(100個)
EA947AD-12 3.0-9.0mm ボードアンカー(70個)
EA947AD-15 17- 23mm ボードアンカー(50個)
EA947AD-16 31- 38mm ボードアンカー(40個)
EA947AD-17 5.0- 16mm ボードアンカー(30個)
ウェブカタログ画像
  • 商品イメージ\n※画像はEA947AD-15です。\n
  • ※入数は100本入です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top