すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947AE-1

品名 : ボードアンカー(ナイロン製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーロブテックス(ロブスター)型番GL25
全長25mm頭部径13mm
適合ねじ径3.8~4.1mm適合ねじ長さ取付物+20mm以上
材質ガラス繊維強化ナイロン
入数は100本入りです。
下穴径不要
販売価格

3,600(税抜)/ 3,960円(税込)

カタログ価格

3,600円(税抜)/3,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/02 09:05現在)

更新
商品入数100販売単位PAK

代替品

EA947AE-11B
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top