すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947BN-4A

品名 : 8.0x2C VVF用片サドル(10個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー未来工業型番KT-82F
適合ケーブル(VVF)8×2C材質プラスチック
カラーグレー入数10個
スクリュー釘(#15×28:ユニクロメッキ)付
木ビス(φ3.1)で固定される場合は、上下どちらの穴からも固定可能。
販売価格

385(税抜)/ 424円(税込)

カタログ価格

385円(税抜)/424円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/21 21:44現在)

更新
商品入数10販売単位
バリエーション一覧
EA947BN-1 1.6x2C VVF用片サドル(10個)
EA947BN-2 1.6x3C VVF用片サドル(10個)
EA947BN-3 2.6x3C VVF用片サドル(10個)
EA947BN-4A 8.0x2C VVF用片サドル(10個)
EA947BN-5A 8.0x3C VVF用片サドル(10個)
ウェブカタログ画像
●入数:10個
※画像はEA947BN-3です。
  • ●入数:10個\n※画像はEA947BN-3です。
  • B:10mm   L:28.2mm\nl:15mm   h:8.6mm\nd:φ2.5mm

資料

カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top