すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947BR-29

品名 : 63.5- 67mm サドル(スチール製/5個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー未来工業型番ST-63
適合薄鋼・SVケーブル・CVケーブル適合(薄鋼)63
適合(SV)325□×2C適合(CV)325□×2C
適合径φ63.5~67mmねじ穴径5.5mm
材質スチール(ユニクロメッキ)入数5個
販売価格

880(税抜)/ 968円(税込)

カタログ価格

880円(税抜)/968円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/06 07:17現在)

更新
商品入数5販売単位
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947BR-21 9.8- 12mm サドル(スチール製/5個)
    EA947BR-22 12.5- 14mm サドル(スチール製/5個)
    EA947BR-23 14.5- 17mm サドル(スチール製/5個)
    EA947BR-24 19 - 20mm サドル(スチール製/5個)
    EA947BR-25 25-26.5mm サドル(スチール製/5個)
    EA947BR-26 30 - 33mm サドル(スチール製/5個)
    EA947BR-27 38 - 41mm サドル(スチール製/5個)
    EA947BR-28 50 - 53mm サドル(スチール製/5個)
    EA947BR-29 63.5- 67mm サドル(スチール製/5個)
    EA947BR-30 76 - 79mm サドル(スチール製/5個)
    ウェブカタログ画像
    入数5個
    • 入数5個
    • 単位(mm)

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top