すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947BR-78

品名 : 21.0-23.0mm 両サドル(ステンレス製/5個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー未来工業型番SST-16
適合CD管・VE管・厚鋼・SVケーブル・CVケーブル適合(CD管)16
適合(VE管)16適合(厚鋼)16
適合(SV)22□×1C適合(CV)22□×2C・22□×3
適合径φ21~23mmねじ穴径5mm
材質ステンレス入数5個
錆に強いステンレス製
販売価格

590(税抜)/ 649円(税込)

カタログ価格

590円(税抜)/649円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/24 22:28現在)

更新
商品入数5販売単位
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947BR-71 9.8-12.0mm 両サドル(ステンレス製/5個)
    EA947BR-72 12.5-14.0mm 両サドル(ステンレス製/5個)
    EA947BR-73 14.5-17.0mm 両サドル(ステンレス製/5個)
    EA947BR-74 19.0-20.0mm 両サドル(ステンレス製/5個)
    EA947BR-75 25.0-26.5mm 両サドル(ステンレス製/5個)
    EA947BR-76 31.0-33.0mm 両サドル(ステンレス製/5個)
    EA947BR-77 18.0-18.5mm 両サドル(ステンレス製/5個)
    EA947BR-78 21.0-23.0mm 両サドル(ステンレス製/5個)
    EA947BR-79 26.0-28.0mm 両サドル(ステンレス製/5個)
    EA947BR-80 33.0-36.0mm 両サドル(ステンレス製/5個)
    EA947BR-81 41.5-44.0mm 両サドル(ステンレス製/5個)
    ウェブカタログ画像
    5個入
    ※画像はEA947BR-73です。
    • 5個入\n※画像はEA947BR-73です。
    • 単位(mm)

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top