すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947BW-43

品名 : 37.6mm 吊・立兼用バンド(被覆鋼管用/20個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアカギ型番A10462-0259
被覆鋼管用
提灯式吊・立兼用バンド
材質ポリプロピレン径称25A
適合管外径37.6mm入数20個
販売価格

1,670(税抜)/ 1,837円(税込)

カタログ価格

1,670円(税抜)/1,837円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/16 17:07現在)

更新
商品入数20販売単位
バリエーション一覧
EA947BW-41 25.7mm 吊・立兼用バンド(被覆鋼管用/20個)
EA947BW-42 31.2mm 吊・立兼用バンド(被覆鋼管用/20個)
EA947BW-43 37.6mm 吊・立兼用バンド(被覆鋼管用/20個)
ウェブカタログ画像
●入数:20個
  • ●入数:20個

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top