すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947BX-55

品名 : 24.0-27.8mm 台付サドル(5個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアカギ型番A14760-0085
用途さや管・CD管用ワンタッチパイプクランプ適合サイズポリブデン管:20mm
ポリエチレン管:20mm
さや管・CD管:22mm
適合管外径24.0~27.8mm耐荷重40kg
取付穴径φ5.0mm材質ポリプロピレン
アイボリー入数5個
着脱が簡単なワンタッチタイプのパイプクランプです。
取付けは、パイプをはめ込み。押付けるだけです。
咬合部の爪はねじれに強い構造です。
販売価格

450(税抜)/ 495円(税込)

カタログ価格

450円(税抜)/495円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 06:50現在)

更新
商品入数5販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947BX-51 12.0- 145mm 台付サドル(5個)
    EA947BX-52 17.0-18.5mm 台付サドル(5個)
    EA947BX-53 19.5-22.5mm 台付サドル(5個)
    EA947BX-54 22.0-24.0mm 台付サドル(5個)
    EA947BX-55 24.0-27.8mm 台付サドル(5個)
    EA947BX-56 31.2-35.5mm 台付サドル(5個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA947BX-53です。
    • ※画像はEA947BX-53です。
    • パイプ外径一覧表

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top