すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947F-22A

品名 : 22.2mm ケーブルクランプ(10個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズA:5.5mm、B:21.9mm、C:13.0mm、D:22.8mm
、E:40.4mm、F:1.40mm
ケーブル径(mm)22.2
入数10個材質ナイロン66
穴径5.5mm
販売価格

195(税抜)/ 215円(税込)

カタログ価格

195円(税抜)/215円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/23 08:44現在)

更新
商品入数10販売単位
数量:

この商品には、26点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA947F-22
    バリエーション一覧
    EA947F-3.2A 3.2mm ケーブルクランプ( 10個)
    EA947F-5A 5.0mm ケーブルクランプ( 10個)
    EA947F-6.5A 6.5mm ケーブルクランプ( 10個)
    EA947F-8A 8.0mm ケーブルクランプ( 10個)
    EA947F-9.5A 9.5mm ケーブルクランプ( 10個)
    EA947F-13A 13mm ケーブルクランプ( 10個)
    EA947F-16A 16mm ケーブルクランプ( 10個)
    EA947F-19A 19mm ケーブルクランプ( 10個)
    EA947F-22A 22.2mm ケーブルクランプ(10個)
    EA947F-25A 25mm ケーブルクランプ( 10個)
    EA947F-27A 30.6mm ケーブルクランプ(10個)
    EA947F-31A 33.8mm ケーブルクランプ(10個)
    EA947F-36A 41.9mm ケーブルクランプ(10個)
    EA947F-3.2 3.3mm ケーブルクランプ(100個)
    EA947F-5 5.3mm ケーブルクランプ(100個)
    EA947F-6.5 6.8mm ケーブルクランプ(100個)
    EA947F-8 8.4mm ケーブルクランプ(100個)
    EA947F-9.5 10.8mm ケーブルクランプ(100個)
    EA947F-13 13.8mm ケーブルクランプ(100個)
    EA947F-16 17.4mm ケーブルクランプ(100個)
    EA947F-19 19.9mm ケーブルクランプ(100個)
    EA947F-22 22.8mm ケーブルクランプ(100個)
    EA947F-25 27.2mm ケーブルクランプ(100個)
    EA947F-27 30.6mm ケーブルクランプ(100個)
    EA947F-31 33.8mm ケーブルクランプ(100個)
    EA947F-36 41.9mm ケーブルクランプ(100個)
    ウェブカタログ画像
    入数10個
    ※画像はサイズ違い
    • 入数10個\n※画像はサイズ違い
    • 入数10個\n※画像はサイズ違い
    • A:5.5mm、B:21.9mm、C:13.0mm、D:22.8mm\n、E:40.4mm、F:1.40mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top