すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947FK-20

品名 : 20mm パイプクランプ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアカギ型番A10450-0084
適合管外径20mmねじ穴径7mm
材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング使用温度80℃まで
入数1個
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。
軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
販売価格

230(税抜)/ 253円(税込)

カタログ価格

230円(税抜)/253円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/04 02:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ

代替品

EA947FK-20B
ウェブカタログ画像
※画像はEA947FK-25です。
  • ※画像はEA947FK-25です。

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top