すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947HM-106L

品名 : 18x66mm モールチーズ(プラスチック/ベージュ/ 2個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー未来工業型番LMLT-1J-2
1号入数2個
カラーベージュ寸法(mm)L1:66、L2:42、B:18、H:11.4
材質難燃ABS重量(g)4
販売価格

520(税抜)/ 572円(税込)

カタログ価格

520円(税抜)/572円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/21 11:45現在)

更新
商品入数2販売単位pk
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947HM-101L 18x66mm モールチーズ(プラスチック/グレー/ 2個)
    EA947HM-102L 23.2x80mm モールチーズ(プラスチック/グレー/ 2個)
    EA947HM-103L 28.6x94mm モールチーズ(プラスチック/グレー/ 2個)
    EA947HM-1L 18x66mm モールチーズ(プラスチック/グレー/10個)
    EA947HM-2L 23.2x80mm モールチーズ(プラスチック/グレー/10個)
    EA947HM-3L 28.6x94mm モールチーズ(プラスチック/グレー/10個)
    EA947HM-106L 18x66mm モールチーズ(プラスチック/ベージュ/ 2個)
    EA947HM-107L 23.2x80mm モールチーズ(プラスチック/ベージュ/ 2個)
    EA947HM-108L 28.6x94mm モールチーズ(プラスチック/ベージュ/ 2個)
    EA947HM-6L 18x66mm モールチーズ(プラスチック/ベージュ/10個)
    EA947HM-7L 23.2x80mm モールチーズ(プラスチック/ベージュ/10個)
    EA947HM-8L 28.6x94mm モールチーズ(プラスチック/ベージュ/10個)
    EA947HM-111L 18x66mm モールチーズ(プラスチック/白/ 2個)
    EA947HM-112L 23.2x80mm モールチーズ(プラスチック/白/ 2個)
    EA947HM-113L 28.6x94mm モールチーズ(プラスチック/白/ 2個)
    EA947HM-11L 18x66mm モールチーズ(プラスチック/白/10個)
    EA947HM-12L 23.2x80mm モールチーズ(プラスチック/白/10個)
    EA947HM-13L 28.6x94mm モールチーズ(プラスチック/白/10個)
    ウェブカタログ画像
    ※2個入
    • ※2個入
    • ※2個入
    • サイズ(mm)\nL1:66、L2:42、B:18、H:11.4

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top