すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947HM-108G

品名 : 29x35mm モール継手外曲(プラスチック/ベージュ/2個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

カラーベージュ規格3号
サイズ(mm)B:28.6、L:35、H:14.6材質PVC
モールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。
入数は2個入りです。
販売価格

530(税抜)/ 583円(税込)

カタログ価格

530円(税抜)/583円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/18 07:41現在)

更新
商品入数2販売単位pk
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947HM-1G 18x30mm モール継手外曲(プラスチック製/灰/10個
    EA947HM-2G 23x31mm モール継手外曲(プラスチック製/灰/10個
    EA947HM-3G 29x 35mm モール継手外曲(プラスチック/灰/10個)
    EA947HM-6G 18x30mm モール継手外曲(プラスチック/ベージュ/10個)
    EA947HM-7G 23x31mm モール継手外曲(プラスチック/ベージュ/10個)
    EA947HM-8G 29x35mm モール継手外曲(プラスチック/ベージュ/10個)
    EA947HM-11G 18x 30mm モール継手外曲(プラスチック/白/10個)
    EA947HM-12G 23x 31mm モール継手外曲(プラスチック/白/10個)
    EA947HM-13G 29x 35mm モール継手外曲(プラスチック/白/10個)
    EA947HM-101G 18x30mm モール継手外曲(プラスチック製/灰/2個)
    EA947HM-102G 23x31mm モール継手外曲(プラスチック製/灰/2個)
    EA947HM-103G 29x35mm モール継手外曲(プラスチック製/灰/2個)
    EA947HM-106G 18x30mm モール継手外曲(プラスチック/ベ-ジュ/2個)
    EA947HM-107G 23x31mm モール継手外曲(プラスチック/ベージュ/2個)
    EA947HM-108G 29x35mm モール継手外曲(プラスチック/ベージュ/2個)
    EA947HM-111G 18x30mm モール継手外曲(プラスチック製/白/2個)
    EA947HM-112G 23x31mm モール継手外曲(プラスチック製/白/2個)
    EA947HM-113G 29x35mm モール継手外曲(プラスチック製/白/2個)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
    • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top