すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947HM-1K

品名 : 19x165mm モール継手フリー(プラスチック製/灰/10個

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー未来工業型番MLF-1G
規格1号サイズ19(W)×13.2(H)mm
長さ175mmカラーグレー
材質難燃性PP入数10個
乗り越え箇所や、曲がり箇所に最適
モールの蓋の上からはめ込み、両面テープ又は接着剤等で固定して下さい。
販売価格

1,900(税抜)/ 2,090円(税込)

カタログ価格

1,900円(税抜)/2,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 07:12現在)

更新
商品入数10販売単位
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947HM-1K 19x165mm モール継手フリー(プラスチック製/灰/10個
    EA947HM-2K 26x175mm モール継手フリー(プラスチック製/灰/10個
    EA947HM-3K 29x180mm モール継手フリー(プラスチック/灰/10個)
    EA947HM-6K 19x165mm モール継手フリー(プラスチック/ベージュ/10個)
    EA947HM-7K 26x175mm モール継手フリー(プラスチック/ベージュ/10個)
    EA947HM-8K 29x180mm モール継手フリー(プラスチック/ベージュ/10個)
    EA947HM-11K 19x165mm モール継手フリー(プラスチック/白/10個)
    EA947HM-12K 26x175mm モール継手フリー(プラスチック/白/10個)
    EA947HM-13K 29x180mm モール継手フリー(プラスチック/白/10個)
    EA947HM-101K 19x165mm モール継手フリー(プラスチック製/灰/2個)
    EA947HM-102K 26x175mm モール継手フリー(プラスチック製/灰/2個)
    EA947HM-103K 29x180mm モール継手フリー(プラスチック製/灰/2個)
    EA947HM-106K 19x165mm モール継手フリー(プラスチック/ベージュ/2個)
    EA947HM-107K 26x175mm モール継手フリー(プラスチック/ベージュ/2個)
    EA947HM-108K 29x180mm モール継手フリー(プラスチック/ベージュ/2個)
    EA947HM-111K 19x165mm モール継手フリー(プラスチック/白/2個)
    EA947HM-112K 26x175mm モール継手フリー(プラスチック/白/2個)
    EA947HM-113K 29x180mm モール継手フリー(プラスチック/白/2個)
    ウェブカタログ画像
    • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
    • 単位(mm)

    資料

    図面
    1. PDF
    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top