すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947HN-5A

品名 : φ18x2mmx2.0m [配線用]VE管(灰色/5本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

呼びVE16内径(mm)18
外径(mm)22カラーグレー
入数5本全長2m
材質PVC
電気配線用硬質ビニール管(J管)
夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
販売価格

3,390(税抜)/ 3,729円(税込)

カタログ価格

3,390円(税抜)/3,729円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/08 14:42現在)

更新
商品入数5販売単位PK
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947HN-1A φ18x2mmx2.0m [配線用]VE管(ベージュ/5本)
    EA947HN-2A φ22x2mmx2.0m [配線用]VE管(ベージュ/5本)
    EA947HN-3A φ28x2mmx2.0m [配線用]VE管(ベージュ/2本)
    EA947HN-4A φ35x2mmx2.0m [配線用]VE管(ベージュ/2本)
    EA947HN-5A φ18x2mmx2.0m [配線用]VE管(灰色/5本)
    EA947HN-6A φ22x2mmx2.0m [配線用]VE管(灰色/5本)
    EA947HN-7A φ28x2mmx2.0m [配線用]VE管(灰色/2本)
    EA947HN-8A φ35x2mmx2.0m [配線用]VE管(灰色/2本)
    ウェブカタログ画像
    • パイプ外径一覧表

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top