すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947HN-5F

品名 : φ16mm [VE管]連結(灰色)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー未来工業型番PVF-16
カラーグレー適合管VE管16
材質PVC
VE管の延長時にご使用ください。
VE管を内側に通し、接着剤等で固定してください。
販売価格

110(税抜)/ 121円(税込)

カタログ価格

110円(税抜)/121円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 16:11現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947HN-1F φ16mm [VE管]連結(ベージュ)
    EA947HN-2F φ22mm [VE管]連結(ベージュ)
    EA947HN-3F φ28mm [VE管]連結(ベージュ)
    EA947HN-4F φ36mm [VE管]連結(ベージュ)
    EA947HN-5F φ16mm [VE管]連結(灰色)
    EA947HN-6F φ22mm [VE管]連結(灰色)
    EA947HN-7F φ28mm [VE管]連結(灰色)
    EA947HN-8F φ36mm [VE管]連結(灰色)
    メイン画像
    • パイプ外径一覧表

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top