すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947HN-6G

品名 : φ22mm [VE管]コネクター(灰色)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー未来工業型番2K-22
カラーグレー適合管VE管22
ねじ径PF3/4”適合ノックアウト径φ27mm・22(25)用
材質PVC
販売価格

160(税抜)/ 176円(税込)

カタログ価格

160円(税抜)/176円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/30 09:28現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947HN-1G φ16mm [VE管]コネクター(ベージュ)
    EA947HN-2G φ22mm [VE管]コネクター(ベージュ)
    EA947HN-3G φ28mm [VE管]コネクター(ベージュ)
    EA947HN-4G φ36mm [VE管]コネクター(ベージュ)
    EA947HN-5G φ16mm [VE管]コネクター(灰色)
    EA947HN-6G φ22mm [VE管]コネクター(灰色)
    EA947HN-7G φ28mm [VE管]コネクター(灰色)
    EA947HN-8G φ36mm [VE管]コネクター(灰色)
    その他関連
    関連商品EA947HN-12 : VE14・16・22 防水パッキン(VE管コネクタ用/10個)
    メイン画像
    • パイプ外径一覧表

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top