すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947TB-62

品名 : 42/52.0mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

全長(m)10内径(mm)φ42
外径(mm)φ52カラー
塩ビカッター等で簡単に切断できます。
切断に便利な50cm間隔の表示入りです。
産業用ロボットや工作機、工場設備などのケーブル保護に
自己消化性の可とう管で機械や盤まわりに最適です。
販売価格

23,300(税抜)/ 25,630円(税込)

カタログ価格

23,300円(税抜)/25,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/30 18:16現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947TB-1 12/17.7mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
    EA947TB-2 12/17.7mmx25m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
    EA947TB-11 14/21.5mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
    EA947TB-12 14/21.5mmx25m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
    EA947TB-21 16/23.0mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
    EA947TB-22 16/23.0mmx25m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
    EA947TB-31 22/30.5mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
    EA947TB-32 22/30.5mmx25m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
    EA947TB-41 28/36.5mmx 5m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
    EA947TB-42 28/36.5mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
    EA947TB-51 36/45.5mmx 5m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
    EA947TB-52 36/45.5mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
    EA947TB-61 42/52.0mmx 5m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
    EA947TB-62 42/52.0mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
    その他関連
    オプションEA947TC-18 : [EA947TB-61・62用] ストレートコネクタ
    オプションEA947TD-17 : [EA947TB-61・62用] 90°コネクタ(白)
    オプションEA947TE-17 : [EA947TB-61・62用] 45°コネクタ(白)
    オプションEA947TF-17 : [EA947TB-61・62用] ストレートコネクタ(白/クイック式)
    オプションEA947TR-7 : マシンフレキ42用 エンドキャップ
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top