すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947TK-16

品名 : マシンフレキ36x厚鋼36 カップリング(ネジ付/白)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー未来工業型番MPGP-36M
適合ホース径マシンフレキ:36
厚鋼:36
サイズφ66×103mm
カラー
マシンフレキと鋼管の接続に
厚鋼電線管用
ねじ付き
販売価格

1,640(税抜)/ 1,804円(税込)

カタログ価格

1,640円(税抜)/1,804円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/19 22:54現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947TK-2 マシンフレキ14x厚鋼16 カップリング(ネジ付/黒)
    EA947TK-3 マシンフレキ16x厚鋼16 カップリング(ネジ付/黒)
    EA947TK-4 マシンフレキ22x厚鋼22 カップリング(ネジ付/黒)
    EA947TK-5 マシンフレキ28x厚鋼28 カップリング(ネジ付/黒)
    EA947TK-6 マシンフレキ36x厚鋼36 カップリング(ネジ付/黒)
    EA947TK-7 マシンフレキ42x厚鋼42 カップリング(ネジ付/黒)
    EA947TK-12 マシンフレキ14x厚鋼16 カップリング(ネジ付/白)
    EA947TK-13 マシンフレキ16x厚鋼16 カップリング(ネジ付/白)
    EA947TK-14 マシンフレキ22x厚鋼22 カップリング(ネジ付/白)
    EA947TK-15 マシンフレキ28x厚鋼28 カップリング(ネジ付/白)
    EA947TK-16 マシンフレキ36x厚鋼36 カップリング(ネジ付/白)
    EA947TK-17 マシンフレキ42x厚鋼42 カップリング(ネジ付/白)
    ウェブカタログ画像
    ※本商品色は白です。
    • ※本商品色は白です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top