すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947TM-13

品名 : [EA947TB-21・22用] カップリング(水抜き/白

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー未来工業型番MFPC-16WM
カラー適合ホース径マシンフレキ16
材質PVCサイズ(W×D×H)mmφ34.5x62
マシンフレキの接続や延長に
適合品番EA947TB-21・22
内部に溜まった結露水などを排出できる水抜きタイプ
販売価格

1,120(税抜)/ 1,232円(税込)

カタログ価格

1,120円(税抜)/1,232円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/30 13:50現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947TM-1 [EA947TA-1 ・ 2用] カップリング(水抜き/黒
    EA947TM-2 [EA947TA-11・12用] カップリング(水抜き/黒
    EA947TM-3 [EA947TA-21・22用] カップリング(水抜き/黒
    EA947TM-4 [EA947TA-31・32用] カップリング(水抜き/黒
    EA947TM-5 [EA947TA-41・42用] カップリング(水抜き/黒
    EA947TM-6 [EA947TA-51・52用] カップリング(水抜き/黒
    EA947TM-11 [EA947TB-1 ・ 2用] カップリング(水抜き/白
    EA947TM-12 [EA947TB-11・12用] カップリング(水抜き/白
    EA947TM-13 [EA947TB-21・22用] カップリング(水抜き/白
    EA947TM-14 [EA947TB-31・32用] カップリング(水抜き/白
    EA947TM-15 [EA947TB-41・42用] カップリング(水抜き/白
    EA947TM-16 [EA947TB-51・52用] カップリング(水抜き/白
    その他関連
    本体EA947TB-21 : 16/23.0mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
    本体EA947TB-22 : 16/23.0mmx25m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top