すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947TR-6

品名 : マシンフレキ36用 エンドキャップ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー未来工業型番MFPB-36
適合品番EA947TA-51・52
EA947TB-51・52
サイズφ46.5×50mm
ナチュラル材質PC
マシンフレキの端末保護に
ノックをつけたままで端末キャップとして利用できます。
(ノックは配線時に抜いてください。)
※ケーブル工事にご使用ください。
販売価格

215(税抜)/ 237円(税込)

カタログ価格

215円(税抜)/237円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/30 13:38現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947TR-1 マシンフレキ12用 エンドキャップ
    EA947TR-2 マシンフレキ14用 エンドキャップ
    EA947TR-3 マシンフレキ16用 エンドキャップ
    EA947TR-4 マシンフレキ22用 エンドキャップ
    EA947TR-5 マシンフレキ28用 エンドキャップ
    EA947TR-6 マシンフレキ36用 エンドキャップ
    EA947TR-7 マシンフレキ42用 エンドキャップ
    その他関連
    本体EA947TA-51 : 36/45.5mmx 5m ケーブル保護管(マシンフレキ/黒)
    本体EA947TA-52 : 36/45.5mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/黒)
    本体EA947TB-51 : 36/45.5mmx 5m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
    本体EA947TB-52 : 36/45.5mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top