すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948AS-13A

品名 : M8x16mm 雌ねじ固定グリップ(スチール製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー鍋屋バイテック(NBK)型番GTF-24-M8
ねじサイズ(並目)M8×16mm(ピッチ:1.25)サイズD:24mm、H:80mm、d:17mm
材質グリップ:ナイロン6
ねじ:S45C(三価クロメート処理)
重量30g
雌ねじ
グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
販売価格

480(税抜)/ 528円(税込)

カタログ価格

480円(税抜)/528円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/08 01:09現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA948AS-11A M5x10mm 雌ねじ固定グリップ(スチール製)
EA948AS-12A M6x12mm 雌ねじ固定グリップ(スチール製)
EA948AS-13A M8x16mm 雌ねじ固定グリップ(スチール製)
EA948AS-14A M10x20mm 雌ねじ固定グリップ(スチール製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top