すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948AY-53

品名 : M10x40mm/50mm 雄ねじ菊ノブ(ナイロン)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カタログ訂正

24/01/26 ●材質 誤:ユニクロメッキ 正:三価クロメート処理(No.55 9032)

仕様

メーカー鍋屋バイテック(NBK)型番KP-50
ねじサイズ(並目)M10×40mm(ピッチ:1.5)サイズD:50mm、H:16mm、d:20mm
材質ノブ:ナイロン6、
ねじ:SS400(三価クロメート処理)
重量49g
入数1個入り
雄ねじ
RoHS対応品
販売価格

465(税抜)/ 512円(税込)

カタログ価格

465円(税抜)/512円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/08 05:22現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA948AY-51 M6x30mm/30mm 雄ねじ菊ノブ(ナイロン)
EA948AY-52 M8x30mm/30mm 雄ねじ菊ノブ(ナイロン)
EA948AY-53 M10x40mm/50mm 雄ねじ菊ノブ(ナイロン)
EA948AY-54 M10x50mm/65mm 雄ねじ菊ノブ(ナイロン)
EA948AY-55 M12x50mm/65mm 雄ねじ菊ノブ(ナイロン)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top