すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948BB-23

品名 : M6/φ24mm 雌ねじノブ(貫通穴/スチール製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー鍋屋バイテック(NBK)型番KNF-24-M6
ねじサイズ(並目)M6(ピッチ:1)サイズD:24mm、H:15mm、d:12mm
材質SUM22L(バフ研磨、クロムメッキ)重量23g
入数1個入り
雌ねじ
RoHS対応品
販売価格

440(税抜)/ 484円(税込)

カタログ価格

440円(税抜)/484円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/13 20:41現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA948BW-214
バリエーション一覧
EA948BB-21 M4/φ16mm 雌ねじノブ(貫通穴/スチール製)
EA948BB-23 M6/φ24mm 雌ねじノブ(貫通穴/スチール製)
EA948BB-24 M8/φ30mm 雌ねじノブ(貫通穴/スチール製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top