すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948BD-41

品名 : M3/φ 8mm 雌ねじノブ(ステンレス製)

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番LKN3-SUS
ねじサイズM3グリップ径(A)8mm
ハンドル全高(B)12mm材質SUS303
質量5g
ロングタイプのつまみで操作性アップ
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
RoHS対応品
販売価格

645(税抜)/ 710円(税込)

カタログ価格

645円(税抜)/710円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/16 05:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1255ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948BD-41 M3/φ 8mm 雌ねじノブ(ステンレス製)
    EA948BD-42 M4/φ10mm 雌ねじノブ(ステンレス製)
    EA948BD-43 M5/φ16mm 雌ねじノブ(ステンレス製)
    EA948BD-44 M6/φ20mm 雌ねじノブ(ステンレス製)
    EA948BD-45 M8/φ24mm 雌ねじノブ(ステンレス製)
    EA948BD-46 M10/φ28mm 雌ねじノブ(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

    • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。\n\n
    • A:8mm     B:12mm \n

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1254ページ
    • エスコ便利カタログ1255ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top